WypAll® tisztítókendők adagolóedény W

Cikkszám: 089291 W
(0,65 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Tisztítókendők - adagoló vödör
    Kendők száma Rádiusz
    Szélesség 270 mm
    Hossz 270 mm
    Termék fajtája Papír tisztítókendők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 089291 W
    EAN / GTIN 5033848002498
    Gyártó száma 7775

    Leírás

    Kivitel:

    A Wettask™ vödör biztonságosan, egyszerűen és megbízhatóan lehetővé teszi a törlőkendő kivételét, és az Ön választása szerinti tisztítószerrel és oldószerrel tölthető fel. A Wettask™ törlőkendő rendszerrel a kívánt nedvességi szintű törlőkendők állnak a rendelkezésére. Zárt rendszerként a Wettask™ vödörnek ezen felül kevesebb az illékony szerves vegyület kibocsátása, valamint legalább 20 %-kal csökken az oldószer fogyasztás, ill. helytakarékosan tárolható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz