WypAll® X80 wipes Brag Box, Type: W

Cikkszám: 089288 W
(CHF 0,56 / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Type Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Manufacturer's designation X80 cleaning cloths – Brag Box
Suitability for cleaning igen
Perforations 200
Width 282 mm
Length 427 mm
Colour Steel blue
moist nem
Weight 2 kg
Type of product Paper wipes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089288 W
EAN / GTIN 5033848041961
Gyártó száma 8294

Leírás

Version:

The WypAll® X80 range has been developed especially for heavy-duty wiping on rough surfaces, especially where tear resistance and bulk are key requirements. WypAll® X80 wipes do not tear and retain their quality and size in the long term. 70% of users were impressed by the durability of the cloths, leading them to be preferred over rags by 3 times more users. As a market leader in tear resistance, we would like to help you increase your productivity and efficiency, while at the same time reducing waste by offering a clean and reliable cloth with longer usability. The advanced Hydroknit™ technology ensures that every cloth is strong, hard-wearing and extremely absorbent and does not tear. Ideal for use in industrial production.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz