WypAll® X70 tisztítókendők Brag Box, Típus: W

Cikkszám: 089286 W
(0,56 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése X70 tisztítókendők
Kendők száma 12×76
Szélesség 282 mm
Hossz 426 mm
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089286 W
EAN / GTIN 5033848041978
Gyártó száma 8296

Leírás

Kivitel:

A WypAll® X70 Power Clean™ tisztítókendők háromszor gyorsabban szívják fel a olajat és a vizet, mint a mosható törlőkendők – robusztusak maradnak és megőrzik formájukat még nedves állapotban is. A fejlett Hydroknit™ technológiának köszönhetően minden törlőkendő könnyű és gyorsan nedvszívó - a kevesebb maradvány és a sokoldalú, hatékony és megbízható tisztítás érdekében számos feladathoz, így a munkafelületei gyorsan használatra készek. A nedvszívó képesség területén piacvezetőként abban szeretnénk támogatni Önt, hogy növelje termelékenységét és hatékonyságát – és emellett csökkentse a hulladékokat azáltal, hogy egy olyan tiszta és többször használható kendőt kínálunk Önnek, amely teljesítményében bármikor megbízhat.
Ezeknek a nedvszívó kendőknek a szállítása rugalmas BRAG™ dobozrendszerben történik és egyenkénti kendő kiadással rendelkeznek a fogyás ellenőrzése és a hulladék elkerülése érdekében. A vízfelszívó kendőket tartalmazó doboz hordozható és ideális szűk munkaterületekhez. A felületek tisztítására szolgáló kendők élelmiszerekkel való érintkezéshez is tanúsítottak.
A WypAll® X70 Power Clean™ tisztítókendők tisztító- vagy fertőtlenítő szerekkel használhatóak. Ezeknek a többször használható kendőknek tesztelték a kompatibilitását peroxid savval, hidrogén-peroxiddal, fehérítőszerekkel (nátrium-hipoklorit) és kvaterner ammóniumvegyületekkel végzett permetes tisztításhoz és törléshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz