WypAll® X60 Multi-Task tisztítókendők Nagy tekercs W

Cikkszám: 089285 W
(0,38 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése X60 Multi-Task
    Kendők száma 650
    Szélesség 420 mm
    Hossz 380 mm
    Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
    Termék fajtája Papír tisztítókendők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 089285 W
    EAN / GTIN 5033848042449
    Gyártó száma 8349

    Leírás

    Kivitel:

    A WypAll® X60 kínálat kifejezetten könnyű törlési feladatokhoz készült, elsősorban ott, ahol fontos a nedvszívó képesség. Az előrehaladott Hydroknit™ technológia következtében ezek a hosszú élettartamú tisztítókendők könnyűek és nedvszívóak – a kevesebb maradvány és sokoldalú tisztítás érdekében sokféle feladatnál. A nedvszívó tisztítókendők tökéletesek ipari tisztítókendőként való használathoz és könnyűolaj, ragasztó és lerakódások általi szennyeződések megtisztításához. Szintén alkalmasak üveg- és magasfényű felületek megtisztításához.
    A WypAll® X60 Multi-Task tisztítókendők használhatóak tisztító- és fertőtlenítő szerekkel. Ezeknek a többször használható tisztítókendőknek tesztelték a kompatibilitását peroxid savval, hidrogén-peroxiddal, fehérítőszerekkel (nátrium-hipoklorit) és kvaterner ammóniumvegyületekkel végzett permetes tisztításhoz és törléshez. A permetes tisztítással és törléssel kapcsolatos kompatibilitás biztosítja, hogy a dolgozók a saját munkaterületüket, járműveiket, íróasztalaikat, ülőbútoraikat és konyhaterületüket a használat előtt és után meg tudják tisztítani. Ha a WypAll® X60 Multi-Task tisztítókendőket permetes tisztításhoz és törléshez használja, a dolgozók a gyártóüzemekben a munkaterületüket a következő műszak részére történő átadás előtt megtisztíthatja és fertőtlenítheti.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz