• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

WypAll® L40 törlőkendők Nagy tekercs, Típus: W

Cikkszám: 089283 W
Price per 1 Darab (0,28 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése L40
Tisztításhoz alkalmas igen
Kendők száma 950
Rétegek 4
Tekercsmag ⌀ 6 cm
Szélesség 320 mm
Hossz 340 mm
nedves nem
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Gyártó száma 7452
Gyártó Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Leírás

Kivitel:

A WypAll® L40 Power Clean™ törlőkendők a mindennapi tisztításhoz való használhatóság és sokoldalúság tökéletes kombinációját jelentik. Ezek a fehér, 1 rétegű tisztítókendők DRC technológiát alkalmaznak többrétegű anyaggal, amely erős, vastag és rendkívül nedvszívó. Az eldobható törlőkendők gyorsan tisztítanak anélkül, hogy szétesnének, így a munka kevesebb törlőkendővel végezhető el és csökkenti a költségeket. Ezek a nedvszívó törlőkendők tökéletesek az olyan ipari feladatokhoz, mint a tisztítás, futószalagok tisztítása és a nagy mennyiségű kiömlött folyadék feltörlése, valamint az egészségügy területén, mint higiénikus törlőkendők a betegek arcának és kezének tisztításához.
A WypAll® L40 Power Clean™ tisztítókendők értéke az eldobható törlőkendőktől elvárhatóhoz hasonló, és kivételesen szakadásállóak és nedvszívóak. Így a tisztítás kevesebb törlőkendővel és ezáltal költséghatékonyabban elvégezhető. A WypAll® L40 Power Clean™ törlőkendők jelentik a legjobb választást azon iparág számára, ahol elvárt a jó ár/érték arány a minőség területén kötött kompromisszumok nélkül. Ezek a WypAll® L40 Power Clean™ törlőkendők egyedülállóan használhatóak tisztító- és fertőtlenítő szerekkel.