WypAll® L20 Essential™ törlőkendők Nagy tekercs, Típus: W

Cikkszám: 089281 W
Másolás
Ár / 1 Darab (0,03 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése L20 Essential
Tisztításhoz alkalmas igen
Kendők száma 1000
Rétegek 2
Tekercsmag ⌀ 6 cm
Szélesség 340 mm
Hossz 380 mm
Festék kék
nedves nem
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Súly 5 kg
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089281 W
Másolás
EAN / GTIN 5033848032518
Másolás
Gyártó száma 7356
Másolás
Gyártó Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Leírás

Kivitel:

A WypAll® Essential™ 2 rétegű papír tisztítókendők jelentik az ideális megoldást a könnyű törlési feladatokhoz. A papír tisztítókendők alkalmasak folyadékok effektív és hatékony feltörlésére, permetes tisztításhoz és törléshez/szárításhoz és a kezek tisztításához és megtörléséhez. A WypAll® impregnáló szerrel növekszik a kendők erőssége az egymáshoz kapcsolódó rétegekben lévő egyedülálló szerkezetnek köszönhetően és a kék WypAll® L20 tekercs minden tisztítókendője szebb lesz és kellemesebb a tapintása. A kék tekercs a kontamináció szempontjából kritikus környezetben könnyen észrevehető. Ezek az egyszer használatos tisztítókendők olyan értéket képviselnek, amely egy egyszer használatos törlőkendőtől elvárható, mégis rendkívül szakadásállóak és nedvszívóak, amely csökkenti az anyagfelhasználást és a költségeket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz