{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | L10 EXTRA | |
Tisztításhoz alkalmas | igen | |
Kendők száma | 1000 | |
Rétegek | 1 | |
Tekercs ⌀ | 32 cm | |
Tekercsmag ⌀ | 6 cm | |
Szélesség | 330 mm | |
Hossz | 380 mm | |
Festék | kék | |
nedves | nem | |
Hozzávaló tartó/adagoló | 089265, 089266, 089267 | |
Súly | 4 kg | |
Termék fajtája | Papír törlőkendők |
Cikkszám | 089280 W | |
EAN / GTIN | 5033848004324 | |
Gyártó száma | 7240 |