Belső mikrométer, összeszerelhető, keményfém 0,01 mm 50 - 450 mm

Cikkszám: 0892503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0892503
    EAN / GTIN 4029713225315
    Gyártó száma 0892503
    L-szám L40510 904

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-4
    • Ablesung: Óránkénti időjárás előrejelzés 0,01 mm
    • Ableseteile mattverchromt
    • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
    • Messbereich Grundmesskopf: 50–75 mm
    • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

    Leírás:

    A belső mikrométer összeszerelhető, csavarozható hosszabbító rudakkal. Leolvasó részek matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. Kézi hővédelemmel és keményfémhegyű mérőfelületekkel. Csomagolás: fa tok

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 50 - 450
    • Hibahatár (mm): 0,012 mm
    • Hibahatár (µm): 10 µm
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-4

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz