Kimtech™ Science™ precíziós kendők Adagoló doboz, Típus: K

Cikkszám: 089245 K
Másolás
Ár / 1 Darab (0,04 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kendők száma 286
Rétegek 1
Szélesség 112 mm
Hossz 208 mm
Festék fehér
Készlet tartalma 280
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089245 K
Másolás
EAN / GTIN 036000055115
Másolás
Gyártó száma 7552
Másolás
Gyártó Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Leírás

Kivitel:

A laboratóriumi berendezések pontosságához, stabilitásához és tartósságához elengedhetetlen az eszközök, anyagok és a munkakörnyezetek hatékony tisztítása. A Kimtech® Science kihívást jelentő feladatokhoz kínál törlőkendőket, amelyek a laboratóriumok és más munkakörnyezetek tisztaságának fenntartásához készültek. A könnyű tisztítási munkákhoz használt 1 rétegű precíziós törlőkendők olyan feladatokra alkalmasak, mint az érzékeny üveg és más eszközök és felületek tisztítása. Az objektívek, a tárgylemezek és az optikai műszerek fáradtságmentesen tisztíthatók. A 100%-ban tiszta szálakból készült puha, fehér törlőkendők kémiailag semlegesek, nagyon nedvszívóak, ezért oldószerekkel és vegyszerekkel is használhatók.
A hordozható adagoló doboznak köszönhetően, amelyből a törlőkendők gyorsan és tisztán kivehetőek, a törlőkendők mobil tisztítási munkákhoz is alkalmasak. Alkalmas a gyártási és egészségügyi laboratóriumokban, valamint az ipari ágazatokban, mint például az optika, a lézertechnológia és az elektronika területén történő használatra, emellett szöszmentes és puha – ideális feltételek a kihívást jelentő tisztítási feladatokhoz. A törlőkendők felveszik a folyadékokat és a port, és a szöszök és a statikus kisülés elleni védelem érdekében antisztatikus csomagolásban vannak.
Kimtech™ precíziós kendő elektronikus alkatrészek érintkezők, valamint tovább optikai lencsék tisztításához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz