Kimtech™ Wettask™ törlőkendő adagoló adagolóedény K

Cikkszám: 089241 K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Wettask törlőkendő - adagoló vödör
    Szélesség 220 mm
    Hossz 235 mm
    Termék fajtája Nedves tisztítókendő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 089241 K
    EAN / GTIN 5027375046599
    Gyártó száma 7919

    Leírás

    Kivitel:

    A Wettask™ vödör biztonságosan, egyszerűen és megbízhatóan lehetővé teszi a törlőkendő kivételét, és az Ön választása szerinti tisztítószerrel és oldószerrel tölthető fel. A Wettask™ törlőkendő rendszerrel a kívánt nedvességi szintű átitatott törlőkendők állnak a rendelkezésére. Zárt rendszerként a Wettask™ vödörnek ezen felül kevesebb az illékony szerves vegyület kibocsátása, valamint legalább 20 %-kal csökken az oldószer fogyasztás, ill. helytakarékosan tárolható.
    Wettask™ adagoló rendszer tisztítókendőkhöz, tökéletes ipari és gyógyászati környezetben.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz