Kimtech™ Wettask™ ESD törlőkendő adagoló adagolóedény, Típus: K

Cikkszám: 089240 K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 220
Hossz 235
Festék fekete
Termék fajtája Vödör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Gyártó száma 7918

Leírás

Kivitel:

A Wettask™ vödör biztonságosan, egyszerűen és megbízhatóan lehetővé teszi a törlőkendő kivételét, és az Ön választása szerinti tisztítószerrel és oldószerrel tölthető fel. A Wettask™ törlőkendő rendszerrel a kívánt nedvességi szintű átitatott törlőkendők állnak a rendelkezésére. Zárt rendszerként a Wettask™ vödörnek ezen felül kevesebb az illékony szerves vegyület kibocsátása, valamint legalább 20 %-kal csökken az oldószer fogyasztás, ill. helytakarékosan tárolható.
Wettask™ adagoló rendszer első osztályú védelemmel ESD érzékeny és robbanásveszélyes területeken végzett folyamatokhoz.
Az teljesen integrált adagoló rendszer lehetővé teszi a törlőkendő és az oldószer helyes kombinációjának ellenőrzését speciális folyamatokhoz.
Az adagoló vödör az összes Kimtech® törlőkendővel használható.

Tartalom:

Vödör folyadék, kendő nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz