Nedves felülettisztító kendők R

Cikkszám: 089196 R
(0,39 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 617 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kendők száma 58
    Szélesség 270 mm
    Hossz 270 mm
    Hozzávaló tartó/adagoló adagolóedény
    Termék fajtája Nedves tisztítókendő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 089196 R
    EAN / GTIN 7322540372724
    Gyártó száma 190594

    Leírás

    Kivitel:

    A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítását jelenti felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
    Tork nedves felülettisztító kendők: Felületek hatékony tisztításához, ha nem áll víz rendelkezésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz