• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Ipari tisztítókendők, Típushoz: R

Cikkszám: 089146 R
Price per 1 Darab (0,20 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 520
Kendők száma 950
Szélesség 430 mm
Hossz 380 mm
Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089146 R
EAN / GTIN 7322540057478
Gyártó száma 520304
Gyártó Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
A törlőkendők alkalmasak élelmiszerrel való érintkezéshez.
Tork ipari tisztítókendők (520): Eszterga- és marószerszámok, stancoló-, vágó- és peremező automaták, motoralkatrészek és munkadarabok tisztításához. Lágy, rugalmas és oldószernek ellenáll, keskeny helyek tisztításához és olaj és zsír eltávolításához. exelClean™ hatással a professzionális tisztítási eredményekhez.

Alkalmazható:

089160 sz. F1 / W1 méretű papírtekercs tartó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz