{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó azonosító | 500137 | |
Gyártó jelölése | 500137 | |
Kendők száma | 600 | |
Rétegek | 1 | |
Tekercs ⌀ | 25 cm | |
Tekercshossz | 1,5 m | |
Tekercsmag ⌀ | 7,1 cm | |
Szélesség | 264 mm | |
Hossz | 264 mm | |
Festék | fehér | |
nedves | nem | |
Hozzávaló tartó/adagoló | W2; W3; W1 | |
Élelmiszerrel való érintkezéshez tanúsítva | igen | |
Súly | 2,5 kg | |
Küldemény csomagolás | Karton | |
Termék fajtája | Papír tisztítókendők |
Cikkszám | 089138 R | |
EAN / GTIN | 7322542310939 |