Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Alig szöszölő tisztítókendő készlet 8 darabos

Cikkszám: 089134

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés Purotop
Kendők száma 8×75
Szélesség 300 mm
Hossz 385 mm
Hozzávaló tartó/adagoló Small-Pack
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089134
Gyártó száma 190493

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítását jelenti felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
Tork nem szöszölő tisztítókendők (Purotop): Tisztító-, oldó- és fertőtlenítő szerekkel történő felhasználáshoz. Szerelvények és belső burkolatok tisztításához és elektromos készülékek fertőtlenítéséhez. A gépjárműipar által tesztelve és jóváhagyva.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz