Extra erős univerzális papír törlőkendők W

Cikkszám: 089131 W
Ár beállítása 2 Darab (0,04 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 430
Kendők száma 2×500
Rétegek 2
Szélesség 235 mm
Hossz 340 mm
Festék fehér
Hozzávaló tartó/adagoló W1, W2
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Gyártó száma 130062

Leírás

Kivitel:

Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
A törlőkendők alkalmasak élelmiszerrel való érintkezéshez.
Az extra erős univerzális papír törlőkendők (430) alkalmasak folyadékok feltörléséhez és kéztörléshez.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak.

Alkalmazható:

089160 sz. W1, és W2 méretű papírtekercs tartó.