Extra erős ipari papír törlőkendő készlet 5 darabos W

Cikkszám: 089126 W
Ár beállítása 5 Darab (0,16 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 440
Kendők száma 5×100
Rétegek 3
Szélesség 385 mm
Hossz 325 mm
Festék fehér
Hozzávaló tartó/adagoló W4
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089126 W
EAN / GTIN 7322540183832
Gyártó száma 130082

Leírás

Kivitel:

Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
A törlőkendők alkalmasak élelmiszerrel való érintkezéshez.
Tork extra erős ipari papírkendők (440): Alkalmasak olajok és zsírok feltörlésére. A QuickDry minőségnek köszönhetően erősebb és nagyobb nedvszívású anyag, mint a normál papír.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak.

Alkalmazható:

089160 sz. W4 méretű papírtekercs tartó