Belső mikrométer volfrámkarbid leolvasás 0,01 mm 250 - 275 mm

Cikkszám: 0888512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0888512
EAN / GTIN 4029713225131
Gyártó száma 0888512
L-szám L40510 250

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Keményfém mérőfelületek átm. 6 mm, gömbölyű menetes
  • Mérési tartománytól 100 - 125 mm sorkapocs szigeteléssel
  • A mérési tartománytól 100 - 125 mm, rögzítőgyűrűvel

Leírás:

Belső mikrométer, hengeres kivitel. Leolvasó alkatrészek matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. A mérővégek átmérője: 6 mm. A mérőfelületek HM-vel vannak ellátva. Szállítás szorítógyűrűvel együtt. Csomagolás: fa tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 250 - 275
  • Hibahatár (mm): 0,009 mm
  • Hibahatár (µm): 9 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz