Belső mikrométer volfrámkarbid leolvasás 0,01 mm 50 - 75 mm

Cikkszám: 0888504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0888504
EAN / GTIN 4029713208882
Gyártó száma 0888504
L-szám L40510 1407

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Keményfém mérőfelületek átm. 6 mm, gömbölyű menetes
  • Mérési tartománytól 100 - 125 mm sorkapocs szigeteléssel
  • A mérési tartománytól 100 - 125 mm, rögzítőgyűrűvel

Leírás:

Belső mikrométer, hengeres kivitel. Leolvasó részek matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. A mérővégek átmérője: 6 mm. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. Csomagolás: fa tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 50 - 75
  • Hibahatár (mm): 0,005 mm
  • Hibahatár (µm): 5 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz