Belső mikrométer volfrámkarbid leolvasás 0,01 mm 25 - 30 mm

Cikkszám: 0888501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0888501
EAN / GTIN 4029713225117
Gyártó száma 0888501
L-szám L40510 1143

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Keményfém mérőfelületek átm. 6 mm, gömbölyű menetes
  • Mérési tartománytól 100 - 125 mm sorkapocs szigeteléssel
  • A mérési tartománytól 100 - 125 mm, rögzítőgyűrűvel

Leírás:

Belső mikrométer, hengeres kivitel. Leolvasó részek matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. A mérővégek átmérője: 6 mm. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. Csomagolás: fa tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 25 - 30
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz