Mikrométerfej, nem forgó orsó, 0,01 mm 0 - 25mm

Cikkszám: 0886513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0886513
EAN / GTIN 4029713027117
Gyártó száma 0886513
L-szám L40510 2489

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-2
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Keményfém mérőfelületek

Leírás:

Mikrométerfej racsnis és nem forgó orsóval, orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 9,5 mm. Leolvasás 0,01 mm, a leolvasó részek matt krómozottak, a mérőfelületek keményfémből készültek.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
  • Hibahatár (mm): 0,003 mm
  • Hibahatár (µm): 3 µm
  • Orsó átmérője_mm: 8 mm

Szabvány:

DIN 863-2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz