Mikrométerfej forgó orsóval, 0,01 mm 0 - 6,5 mm 0 - 6,5mm

Cikkszám: 0886503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0886503
    EAN / GTIN 4029713027087
    Gyártó száma 0886503
    L-szám L40510 1936

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-2
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Keményfém mérőfelületek

    Leírás:

    Mikrométerfej racsni nélkül, tengelyátmérő 3,5 mm, mérődob átmérője 9,5 mm. Leolvasás 0,01 mm, a leolvasó részek matt krómozottak, a mérőfelületek keményfémből készültek.

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 6,5
    • Hibahatár (mm): 0,003 mm
    • Hibahatár (µm): 3 µm
    • Orsó átmérője_mm: 3,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz