Belső mikrométer mérőcsőrrel keményfém mérőfelületekkel 100-125 mm

Cikkszám: 0885505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0885505
EAN / GTIN 4029713225063
Gyártó száma 0885505
L-szám L40510 876

Leírás

Kivitel:

  • Gyári szabvány
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek és a test szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hengeres keményfém végű mérőfelületek

Leírás:

Belső mikrométer mérőorsókkal. Leolvasó alkatrészek és a test matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. A mérőerőt egy tapintású racsni vezérli. Gyűrűk nélkül szállítjuk. Csomagolás: Fa tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 100 - 125
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz