Profi szemeteslapát, nemesacél 0,8 mm lemezvastagság

Cikkszám: 087574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 398 darabszám azonnal szállítható
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
Teljes hossz 460 mm
Markolathossz 210 mm
Szemeteslapát hossza 250 mm
Szemeteslapát szélessége 230 mm
Lemezvastagság 0,8 mm
Nyél anyaga Nemesacél
Lapát anyaga Nemesacél
Kompletten nemesacélból igen
peremmel nem
Lapát alakja Négyszög
Fogantyú alakja Lapos fém
felakasztó furattal igen
Termék fajtája Szemeteslapát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087574
EAN / GTIN 2050001674630

Leírás

Kivitel:

Profi nemesacél szemeteslapát, lemezvastagság 0,8 mm.

Figyelem:

Kézi padkeféket a 087552087556 sz. talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz