Műhely szemeteslapát

Cikkszám: 087570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 890 darabszám azonnal szállítható
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
    Teljes hossz 420 mm
    Markolathossz 190 mm
    Szemeteslapát hossza 230 mm
    Szemeteslapát szélessége 230 mm
    Lapát színe horganyzott
    Nyél anyaga Fa
    Lapát anyaga Fém, tűzihorganyzott
    peremmel nem
    Lapát alakja Standard derékszög (négyszög)
    Fogantyú alakja Fa nyél
    felakasztó furattal igen
    Termék fajtája Szemeteslapát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 087570
    EAN / GTIN 4250560507662
    Gyártó száma 455510

    Leírás

    Kivitel:

    Fém, tűzihorganyzott, standard kivitel fa nyéllel.

    Figyelem:

    Kézi padkeféket a 087552087556 sz. talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz