Kézi padkefe Poly-Kokos® 280 mm

Cikkszám: 087553 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Test teljes hossza 280 mm
Felszereltség Poly-Kokos®
Termék fajtája Kézi seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087553 280
EAN / GTIN 4250560507761
Gyártó száma 10210000

Leírás

Kivitel:

Egyenes fatest lekerekített nyélszélekkel. Keferész kb. 150×40 mm, keferész magassága 70/60 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz