Van alternatíva erre a termékre

Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos 24 mm

Cikkszám: 087535 24
Kedvezmény
46,00 €
Ár beállítása 10 Darab (4,03 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

24 mm
Hossz 1,4 m
Anyag Fa
Nyél vége Kerek fej
Termék fajtája Seprűnyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087535 24
EAN / GTIN 4250560558619
Gyártó száma 10450300

Leírás

Kivitel:

Fa nyél kerek fejjel, szépen megcsiszolva.
Szállítás csak Németországban, Ausztriában és Svájcban lehetséges.
Seprűnyél különösen törés- és hajlásálló keményfából.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz