Ipari széles partvis Arenga-elaszton keverék 400 mm

Cikkszám: 087528 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Test szélessége 400 mm
    Test anyaga Nyeregfa
    Nyélrendszer Nyélfurat
    Hozzávaló nyél ⌀ 24 mm
    nedvességálló igen
    Felszereltség Arenga-elaszton keverék
    Felhasználási terület – Szennyeződés közepesen durva, durva szennyeződéshez
    Termék fajtája Seprű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 087528 400
    EAN / GTIN 4250560509543
    Gyártó száma 235200

    Leírás

    Kivitel:

    Seprűfej 24 mm ⌀-jű nyél furattal. Közepesen durva és durva szennyeződéshez, nedvességálló.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz