Keverőszár 85X400 mm

Cikkszám: 087232 85X400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    85 mm
    Hossz 400 mm
    Festék piros
    Felhasználási terület max. 15 kg, fúrótokmányban való befogáshoz
    Hatszög profil csatlakozó 8 mm
    Termék fajtája Keverőszár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 087232 85X400
    EAN / GTIN 4013307349174
    Gyártó száma 304980001-329

    Leírás

    Kivitel:

    Keverőszár festékhez és vakolathoz. Keverőszár hatszög profillal, fúrótokmányba való befogáshoz.
    Max. 15 kg, 8 mm hatszöggel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz