Takarófólia szövetszalaggal 2,4 m

Cikkszám: 087205 2,4
Új termék
(0,21 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 20 m
Szélesség 2,4 m
Fólia vastagsága 9 µm
Fólia anyaga HDPE fólia
Ragasztószalag fajtája Szövetszalag (természetes kaucsuk)
Használható alapokhoz érdes, belső és külső
Jellemző felhasználás Bel- és kültér
Maradványok nélkül eltávolítható, max. 21 nap
Alkalmas letekerő 087209 sz.
Termék fajtája Takarófólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087205 2,4
EAN / GTIN 4013307351320
Gyártó száma 580187001-329

Leírás

Kivitel:

Ragasztószalag és takarófólia kombinációja. Lehetővé teszi az éles szélek leragasztását és letakarását egy műveletben, nagyon gyorsan és pontosan használható.
Szövetszalaggal (természetes kaucsuk) érdes felületekre, kül- és beltéri használatra. 21 napig maradéktalanul eltávolítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz