Parketta lazúr henger 10 cm

Cikkszám: 087158 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lyuk ⌀ 6 mm
    Hossz 10 cm
    Szálmagasság 9 mm
    Termék fajtája Festőhenger

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 087158 10
    EAN / GTIN 4013307711148
    Gyártó száma 86481110

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű bevonatokhoz fán és acélon, elsősorban parketta lakkok, olajok, vizes bázisú akril- és PU lakkok.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz