Habhenger lakkokhoz és lazúrokhoz, Hossz: 12cm

Cikkszám: 087150 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 837 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Henger ⌀ 35 mm
Hossz 12 cm
Anyag bevonat Habhenger
Habszivacs henger felhasználási terület lakkokhoz és lazúrokhoz
Termék fajtája Festőhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087150 12
EAN / GTIN 4002353021707
Gyártó száma 50469-329

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló, befelé homorúan lekerekített extra finom habhenger a legfinomabb fedőlakkozásokhoz. Nincs többé hengernyom és lerakódás. (DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2)