Van alternatíva erre a termékre

Durotex festőhenger 5 cm

Cikkszám: 087115 5
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 5 cm
    Szálmagasság 13 mm
    Anyag bevonat Poliamid
    Festőhengerek felhasználási területe enyhén strukturált és érdes felületekhez
    Termék fajtája Festőhenger

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 087115 5
    EAN / GTIN 4002353017076
    Gyártó száma 65223-329

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű, hosszú élettartamú poliamid bevonat, nagyfokú festékbefogadó és egyenletes festékleadó képesség. Kiváló eredmények.
    Duotex univerzális henger enyhén strukturált és érdes felületekhez, nagy felületi teljesítmény.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz