Durotex festőhenger, Hossz: 10cm

Cikkszám: 087115 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 598 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 10 cm
Szálmagasság 13 mm
Anyag bevonat Poliamid
Homlokoldalon lekerekített henger igen
Festőhengerek felhasználási területe enyhén strukturált és érdes felületekhez
Termék fajtája Festőhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087115 10
EAN / GTIN 4002353021622
Gyártó száma 713510000

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú poliamid bevonat, nagyfokú festékbefogadó és egyenletes festékleadó képesség. Kiváló eredmények.
Duotex univerzális henger enyhén strukturált és érdes felületekhez, nagy felületi teljesítmény.