Menetmérő betét metrikus ISO trapéz 30° 9 -10 mm

Cikkszám: 0870953
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870953
EAN / GTIN 4029713233723
Gyártó száma 0870953

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betét külső m. trapéz alakú 30°, Stg.9-10mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Trapéz alakú DIN117
  • Menetemelkedés mm-ben: 9-10 mm