Menetmérő betét metrikus ISO trapéz 30° 5 - 6 mm 5 - 6 mm

Cikkszám: 0870949
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0870949
EAN / GTIN 4029713233709
Gyártó száma 0870949
L-szám L40510 2075

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betét trapéz alakú külső átmérő 30°, 5-6 mm-re állítva

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Trapéz alakú DIN115
  • Menetemelkedés mm-ben: 5-6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz