Menetmérő betét metrikus ISO trapéz 30° 4 mm 4 mm

Cikkszám: 0870947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0870947
EAN / GTIN 4029713233693
Gyártó száma 0870947
L-szám L40510 1818

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betétek, trapéz alakú, 30°-os külső átmérőjű, 4 mm-es középpontokkal

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Trapéz alakú DIN114
  • Menetemelkedés mm-ben: 4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz