Menetmérő betét metrikus ISO trapéz 30° 2 mm

Cikkszám: 0870943
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870943
EAN / GTIN 4029713233679
Gyártó száma 0870943
L-szám L40510 1475

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betét külső átmérő trapéz 30°, 2mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Trapéz alakú DIN112
  • Menetemelkedés mm-ben: 2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban