Menetmérő betét whitworth 55° 14 - 11 G/″

Cikkszám: 0870929
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0870929
    EAN / GTIN 4029713224592
    Gyártó száma 0870929
    L-szám L40510 651

    Leírás

    Kivitel:

    • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
    • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
    • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
    • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

    Leírás:

    Menetmérő betétek szárnyátmérője 55 fok. 14 - 11 G/″

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Menettípus: Whitworth
    • Menetemelkedés a TPI-ben: 14 - 11

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz