Menetmérő betét whitworth 55° 28 - 22 G/″

Cikkszám: 0870925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0870925
EAN / GTIN 4029713224578
Gyártó száma 0870925
L-szám L40510 649

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betétek 55 fok 28 - 22 G/″

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Whitworth
  • Menetemelkedés a TPI-ben: 28 - 22

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz