Menetmérő betét metrikus ISO 60° 4 - 6 mm

Cikkszám: 0870911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870911
EAN / GTIN 4029713265151
Gyártó száma 0870911
L-szám L40510 529

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betétek 60 fokos szárnyméret 4 - 6mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Metrikus ISO
  • Menetemelkedés mm-ben: 4–6 mm