Menetmérő betét metrikus ISO 60° 1,5 - 2,0 mm

Cikkszám: 0870907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0870907
EAN / GTIN 4029713265137
Gyártó száma 0870907
L-szám L40510 57

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült és finomra őrölt
  • Minden betét a pitch részletekkel van ellátva
  • Egy készletben (V-üllő + kúpos üllő)
  • Szár méretei: 3,5 x 13,5 mm

Leírás:

Menetmérő betétek 60 fokos szárnyméret 1,5 - 2,0mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Menettípus: Metrikus ISO
  • Menetemelkedés mm-ben: 1,5–2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz