Menetszárnybeállítás metrikus ISO trapéz 30° 225 mm

Cikkszám: 0870849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0870849
    EAN / GTIN 4029713233648
    Gyártó száma 0870849

    Leírás

    Kivitel:

    • Edzett speciális acélból készült mérőfelületek
    • Az egyik vége lekerekített, a menetes furat a kúpos betétre simítja a szerelvényt
    • Hőszigetelt fogantyú
    • Megjegyzés: A trapéz alakú futófelületeknél minden pályához külön beállítási szabvány szükséges

    Leírás:

    Menetszárny beállítási tömeg metrikus ISO trapéz 30°, 225mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Hibahatár (mm): 0,005 mm
    • Hibahatár (µm): 5 µm
    • Menettípus: Trapéz alakú DIN106
    • Menetemelkedés mm-ben: 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz