Menetszárny beállítása metrikus ISO 60° 75 mm

Cikkszám: 0870803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0870803
    EAN / GTIN 4029713224875
    Gyártó száma 0870803
    L-szám L40510 532

    Leírás

    Kivitel:

    • Edzett speciális acélból készült mérőfelületek
    • Az egyik vége lekerekített, a menetes furat a kúpos betétre simítja a szerelvényt
    • Hőszigetelt fogantyú
    • Megjegyzés: A trapéz alakú futófelületeknél minden pályához külön beállítási szabvány szükséges

    Leírás:

    Beállítási méret a menetmérő bilincshez 60 fok 75mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Hibahatár (mm): 0,003 mm
    • Hibahatár (µm): 3 µm
    • Menettípus: Metrikus ISO

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz