Kengyeles-menetmikrométer 0,01 mm 200 - 250 mm

Cikkszám: 0870309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0870309
EAN / GTIN 4029713235529
Gyártó száma 0870309
L-szám L40510 527

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-3
  • Olvasás 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőgyűrű
  • Racsnis ütköző
  • Hőszigetelt
  • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott

Leírás:

Kengyeles-menetmikrométer 0,01mm 200 - 250mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 200 - 250
  • Hibahatár (mm): 0,008 mm
  • Hibahatár (µm): 8 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz