Kengyeles-menetmikrométer 0,01 mm 25 - 50 mm

Cikkszám: 0870302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870302
EAN / GTIN 4029713224332
Gyártó száma 0870302

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-3
  • Olvasás 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőgyűrű
  • Racsnis ütköző
  • Hőszigetelt
  • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott

Leírás:

Kengyeles-menetmikrométer0,01mm 25 - 50mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 25 - 50
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz