Kengyeles-menetmikrométer 0,01 mm 0 - 25 mm

Cikkszám: 0870301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0870301
    EAN / GTIN 4029713224325
    Gyártó száma 0870301
    L-szám L40510 320

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-3
    • Olvasás 0,01 mm
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Rögzítőgyűrű
    • Racsnis ütköző
    • Hőszigetelt
    • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott

    Leírás:

    Kengyeles-menetmikrométer0,01mm 0 - 25mm

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
    • Hibahatár (mm): 0,004 mm
    • Hibahatár (µm): 4 µm
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz