Visszalökés gátló 2,5

Cikkszám: 086770 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2,5
Termék fajtája Visszalökés gátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086770 2,5
EAN / GTIN 2050001774354
Gyártó száma Z1017.002

Leírás

Kivitel:

Visszalökés gátló kézi (086760 sz.) könyökemelős présekre történő egyszerű és gyors felszereléshez.

Felhasználás:

Ahol feltétel a pontos beütési, hajlítási, szegecselési és vágási munka, a visszalökés gátló biztosítja, hogy a prés lökőrúdja pontosan elérje az alsó holtpontot (vagyis a felhasználónak a prés könyökemelőjét teljesen le kell nyomnia).
  • Folyamat- és minőségellenőrzés.
  • Minimalizálja a felhasználói hibákat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz