Forgószemes csavar, Menet ⌀: M6

Cikkszám: 086487 M6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék piros
Termék fajtája Szemes csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086487 M6
EAN / GTIN 8013429801013
Gyártó száma C80106
Gyártó Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú 360°-ban elforgatható szemes csavarok, piros színben.

Figyelem:

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz