{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 4:1 | 12 t | |
Gyűrű belső ⌀ A | 60 mm | |
Gyűrű külső ⌀ B | 108 mm | |
Felfekvő rész váll ⌀ C | 65 mm | |
Méret D | 24 mm | |
Anya menethossza E | 24 mm | |
Teljes magasság F | 109 mm | |
Menet ⌀ | M30 | |
Súly | 1,7 kg | |
Termék fajtája | Szemes csavar |
Cikkszám | 086477 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001741851 |